Svorka řadová akčního prvku PLC-V8/D15B/IN

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Modul rozhraní
  • Kód: 1730395
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: PLC-V8/D15B/IN
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 2296087
  • Produktová řada: PLC
  • EAN: 4017918189136
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 775,83
2 148,75 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,12 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svorka řadová akčního prvku PLC-V8/D15B/IN
Na objednávku

Popis produktu

Adaptér V8 pro 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), řídicí jednotka: Systémová kabeláž PLC vstupních karet, přípojka 1: Šroubové připojení 1x, přípojka 2: Zdířkový konektor D-SUB 1x 15-pólový, přípojka 3: Zásuvné připojení (Možnost zasunutí do 8x svornic PLC-INTERFACE), počet kanálů: 8, řídicí logika: plusschaltend

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Hloubka 49,81 mm
Jmenovitý proud 1 A
Výška 39 mm
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi