Svorka řadová 0,5 šedá 218-103 svorkový blok pro tištěné spoje

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 5024683
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 218-103
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 218-103
  • Produktová řada: 218
  • EAN: 4044918877619
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
46,53
56,30 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Svorka řadová 0,5 šedá 218-103 svorkový blok pro tištěné spoje
Na objednávku

Popis produktu

Svorka na desky plošných spojů; Ovládací šoupátko; 0,5 mm?; Rozteč 2,5 mm; 3pól.; CAGE CLAMP®; 0,50 mm?; Šedá

Parametry

Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Délka kolíku 2,8 mm
Jmenovitý proud In 6 A
Provozní teplota -60...105 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení