Svorka PTIO 1,5/S/3 iniciačního / akčního prvku

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Iniciační / aktuátorová řadová svorka
Skladem 1000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
81,17
98,22 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka PTIO 1,5/S/3 iniciačního / akčního prvku
Skladem 1000 a více ks

Popis produktu

Svorka iniciačního / akčního prvku, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 13,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 4, průřez: 0,14 mm? - 1,5 mm?, AWG: 26 - 14, šířka: 3,5 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Funkce odpojení NE
Provozní teplota -60...105 °C
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství