Svorka průchozí instalační 2773-2401 0,75-4,0/1,5-4 mm2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Krabicová svorka
  • Kód: 1954169
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 2773-2401
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 2773-2401
  • Produktová řada:
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
14,22
17,21 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Svorka průchozí instalační 2773-2401 0,75-4,0/1,5-4 mm2
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

PUSH WIRE průchozí instalační svorka; PRO PLNÉ A VÍCEDRÁTOVÉ VODIČE; Max. 4 mm3; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Transparentní kryt; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm2; Transparentní

Parametry

Výrobce Wago
Značka Wago
Počet svorkových míst 2
Jmenovitý průřez 0,75...4 mm2
Průměr kabelu 1,6...2 mm
Zobrazit všechny parametry