Svorka průchodková VDFK 4-DP

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchodková svorka
  • Kód: 1722259
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: VDFK 4-DP
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 0708360
  • Produktová řada: HDFK
  • EAN: 4017918004637
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
62,71
75,88 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka průchodková VDFK 4-DP
Na objednávku

Popis produktu

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Připojení pájením, počet pólů: 1, zátěžový proud: 32 A, průřez: 0,2 mm? - 6 mm?, AWG 24 - 10, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 10 mm, barva: šedá

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Značka Phoenix Contact
Produktová řada HDFK
Jmenovité napětí 500 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi