Svorka propojovací 221-612 s páčkou 2x 0,5-6mm2 max.85°C

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Krabicová svorka
  • Kód: 1492630
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 221-612
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 221-612
  • Produktová řada: 221
  • EAN: 4055143704168
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 500 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
16,94
20,50 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka propojovací 221-612 s páčkou 2x 0,5-6mm2 max.85°C
Skladem 500 a více ks

Popis produktu

Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 6 mm?; 2 vodiče; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 6,00 mm?; Transparentní

Parametry

Výrobce Wago
Jmenovitý proud 41 A
Značka Wago
Produktová řada 221
Jmenovité napětí 450 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení