Svorka modrá 2,5 Qmm 7,5/7,62 mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1630705
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 236-754
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 236-754
  • Produktová řada: 236
  • EAN: 4044918774697
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
12,13
14,68 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  100,0 KS

Balení:   100,0 KS

Svorka modrá 2,5 Qmm 7,5/7,62 mm
Na objednávku

Popis produktu

Svorka s možností řad. připojení na DPS; 2,5 mm?; Rozteč 7,5/7,62 mm; 1pól.; Vhodné do prostředí Ex i; CAGE CLAMP®; Možnost můstkového propojení; 2,50 mm?; Modrá

Parametry

Výrobce Wago
Barva pouzdra Modrá
Délka kolíku 4 mm
Jmenovitý proud In 24 A
Provozní teplota -60...105 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství