Svorka krabicová miniaturní PC213S bezšroubová 3x 0,2-2,5 mm2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Krabicová svorka
  • Kód: 1918873
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: PC213S
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1014681
  • Produktová řada: PC
  • EAN: 8592847004478
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2,84
3,44 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  100,0 KS

Balení:   100,0 KS

Svorka krabicová miniaturní PC213S bezšroubová 3x 0,2-2,5 mm2
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Svorka krabicová miniaturní PC213S - bezšroubová, pevný vodič 3x 0,2-2,5 mm2, transparentní/oranžová.\nBezšroubové svorky. V bezšroubové svorce lze propojit vodiče různých průřezů a to buďto s pevným jádrem (typy SDK, P 01, PC) a nebo kombinovat i laněné (typy SDKF, SLC). U pevných vodičů není nutné použití uvolňovací páčky. U laněných vodičů použít uvolňovací páčky. Svorky šetří prostor i čas při instalacích, navíc jsou opatřeny otvorem pro měření. Vyrábí se od 2 vstupních otvorů až po celkový počet 12 míst. Max. zatížitelnost je 32 A jmenovité napětí až 450 V.\n\n• SDK - pevný vodič 0,5 - 2,5 mm2\n• P 01 - pevný vodič 0,5 - 2,5 mm2\n• PC - pevný vodič 0,2 - 2,5 mm2 (u svorky PC2112 od 0,5 do 2,5mm2)\n• SDKF - pevný i laněný vodič 0,2 - 2,5 mm2\n• SLC - pevný i laněný vodič 0,2 - 4 mm2

Parametry

Výrobce ELEMAN
Barva Vícebarevná
Jmenovitý proud 24 A
Rozsah AWG 14...24
Transparentní ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení