Svorka krabicová 773-604 transparentní 4x1,5-4,0 rudá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Krabicová svorka
  • Kód: 1194835
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 773-604
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 773-604
  • Produktová řada: 773
  • EAN: 4055143243681
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
13,85
16,76 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Svorka krabicová 773-604 transparentní 4x1,5-4,0 rudá
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Spojovací krabicová svorka; Pro plné vodiče; Max. 4 mm?; 4 vodiče; Barva pouzdra hnědá – transparentní; Barva krytu červená; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm?; Vícebarevné

Parametry

Značka Wago
Produktová řada 773
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovitý průřez 1,5...4 mm2
Počet svorkových míst 4
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi