Svorka krabicová 2273-205 5x0,5-2,5 žlutá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Krabicová svorka
  • Kód: 1646620
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 2273-205
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 2273-205
  • Produktová řada: 2273
  • EAN: 4050821027874
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 2000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6,26
7,57 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Svorka krabicová 2273-205 5x0,5-2,5 žlutá
Skladem 2000 a více ks

Popis produktu

Spojovací krabicová svorka COMPACT; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm?; 5vodič.; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu žlutá; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm?; Transparentní

Parametry

Značka Wago
Produktová řada 2273
Jmenovité napětí 450 V
Jmenovitý průřez 0,5...2,5 mm2
Počet svorkových míst 5
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství