Svorka kabelová do plošného spoje MSTB 2,5/14-ST

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelový konektor pro konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1727192
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: MSTB 2,5/14-ST
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1754685
  • Produktová řada: AWG14
  • EAN: 4017918028855
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
305,63
369,81 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka kabelová do plošného spoje MSTB 2,5/14-ST
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 14, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 14, počet přípojek: 14, řada výrobků: MSTB 2,5/..-ST, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, Aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: CLASSIC COMBICON, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Jmenovitý proud In 12 A
Materiál kontaktu Měď
Provedení kontaktu Zdířka
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství