Svorka do plošného spoje MKDSP 25/ 8-15,00-F

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
861,30
1 042,17 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  10,0 KS

Balení:   10,0 KS

Svorka do plošného spoje MKDSP 25/ 8-15,00-F
Na objednávku

Popis produktu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 125 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 35 mm?, počet potenciálů: 8, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 8, řada výrobků: MKDSP 25/..-F, rozteč: 15 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: H1L Philipps-Recess s podélnou drážkou, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 4,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici. Je nutné zabránit trvalému mechanickému zatížení svornice

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Provozní teplota -40...100 °C
Výška 43,5 mm
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství