Svorka do plošného spoje KDSP 4

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1727846
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: KDSP 4
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1780536
  • Produktová řada: KDS
  • EAN: 4017918040925
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
72,95
88,27 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka do plošného spoje KDSP 4
Na objednávku

Popis produktu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 4 mm?, počet potenciálů: 1, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 1, řada výrobků: KDSP 4, rozteč: 7,5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Výška 23 mm
Značka Phoenix Contact
Produktová řada KDS
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi