Svorka do plošného spoje KDS10-PE/SO

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1726662
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: KDS10-PE/SO
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1704062
  • Produktová řada: KDS
  • EAN: 4017918023195
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
132,38
160,18 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka do plošného spoje KDS10-PE/SO
Na objednávku

Popis produktu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 10 mm?, počet potenciálů: 1, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 1, řada výrobků: KDS10-PE, rozteč: 10 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 4,3 mm, způsob balení: zabaleno v krabici. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Provozní teplota -40...100 °C
Výška 33,3 mm
Značka Phoenix Contact
Produktová řada KDS
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi