Svorka do plošného spoje FFKDS/V2-5,08

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1728056
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: FFKDS/V2-5,08
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1790348
  • Produktová řada: FFKDS
  • EAN: 4017918044251
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
17,54
21,22 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  250,0 KS

Balení:   250,0 KS

Svorka do plošného spoje FFKDS/V2-5,08
Na objednávku

Popis produktu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 15 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm?, počet potenciálů: 1, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 1, řada výrobků: FFKDS(A)/V2, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: lineární dvojité osazení kolíků, Délka pinu [P]: 3,4 mm, způsob balení: zabaleno v krabici. Jednotlivý kotouč k individuálnímu sestavení různých počtů pólů. K uzavření bloku je zapotřebí navíc zakončovací svornice (viz příslušenství). Jsou nabízeny rovněž výrobky v blocích s různým počtem pólů.

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Výška 13,4 mm
Značka Phoenix Contact
Produktová řada FFKDS
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi