Svorka do plošného spoje 2,5 světlešedá 1P 5/5,08 mm 257-843

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1156347
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 257-843
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 257-843
  • Produktová řada: 257
  • EAN: 4044918413855
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
12,52
15,15 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  100,0 KS

Balení:   100,0 KS

Svorka do plošného spoje 2,5 světlešedá 1P 5/5,08 mm 257-843
Na objednávku

Popis produktu

Svorka s možností řad. připojení na DPS; Tlačítko; 2,5 mm?; Rozteč 5/5,08 mm; 1pól.; CAGE CLAMP®; Možnost můstkového propojení; 2,50 mm?; Světle šedá

Parametry

Délka kolíku 4 mm
Jmenovitý proud In 24 A
Provozní teplota -60...105 °C
Výška 20,2 mm
Značka Wago
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství