Svorkovnice přístrojová lámací 4mm2 bílá Eleman

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 7501398
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 103
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000103
  • Produktová řada: EKL
  • EAN: 9006604141669
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
18,11
21,91 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Svorkovnice přístrojová lámací 4mm2 bílá Eleman
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

Svorkovnice instalační lámací EKL 0 S - 12 pólová, průřez vodiče 1-4mm2, barva bílá, povrchově upravená ocel, napětí 450V, jmenovitý proud 32A, rozměr 94,9x13x16,6mm.\nSvorkovnice instalační - lámací. Ve šroubové instalační svorkovnici lze propojit vodiče různých průřezů (od 1 mm2 až po 35 mm2) a to buďto s pevným jádrem a nebo i laněné vodiče s dutinkou. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden vodič. Vyrábí se v 6ti velikostech plastových (polypropylenových) pouzder s ocelovou svorkou s povrchovou úpravou. Max. zatížitelnost se liší dle typu od 24 A až po 125 A. Jmenovité napětí 450 V až 750 V. Instalační svorkovnice lze jednoduše lámat na požadovaný počet pólů pootočením. Vodiče se do svorek po odizolování připevňují pomocí šroubového spojení. Šroub dosedá přímo na vodič, proto je nutné jemně slaněné vodiče opatřit dutinkou. Dutinka ale zvětší průřez vodiče a proto je nutné připojovat slaněné vodiče o řád menší než uvedené průřezy. U pevných vodičů toto není nutné. Barevné provedení je bílé nebo černé.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Barva Bílá
Hloubka 94,9 mm
Jmenovitý proud In 32 A
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení