Jmenovitý proud In 41
A
Koncová deska požadována ANO
Provozní teplota 105...105
°C
Výrobce Wago
Barva Šedá
Značka Wago
Produktová řada 282
Jmenovité napětí 400
V
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Provedení elektrického připojení 2 Připojení tahem pružiny
Provedení příčného oddělení Bez
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,2...6
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,75...4
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,2...6
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,2...6
mm2
Šířka 8
mm
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Typ podélného oddělení Bez
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Interně přemostěná patra NE
Výška 87,5
mm
Hloubka 37
mm
S integrovanou zkušební zdířkou NE