Svorka 2,5 mm2 šedá 5/5,08 mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1154297
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 235-401
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 235-401
  • Produktová řada: 235
  • EAN: 4044918829977
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8,34
10,09 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  100,0 KS

Balení:   100,0 KS

Svorka 2,5 mm2 šedá 5/5,08 mm
Na objednávku

Popis produktu

Svorka s možností řad. připojení na DPS; 2,5 mm?; Rozteč 5/5,08 mm; 1pól.; PUSH WIRE®; 2,50 mm?; Šedá

Parametry

Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Délka kolíku 3,6 mm
Jmenovitý proud In 24 A
Provozní teplota -60...105 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi