Svodič přepětí typ 3 s VF filtrem HSAF10

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přepěťová ochrana pro koncová zařízení
  • Kód: 1568636
  • Výrobce: HAKEL
  • Označení typu: HSAF10
  • Značka: HAKEL
  • Objednací číslo: 30160
  • Produktová řada: G-line SPD
  • EAN: 8590681116876
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 430,71
4 151,16 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,20 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svodič přepětí typ 3 s VF filtrem HSAF10
Na objednávku

Popis produktu

Dvoustupňové svodiče přepětí typu T3 s vysokofrekvenčním filtrem, pro sériové zapojení. Určeny pro ochranu elektronických zařízení proti účinkům spínacích, indukovaných a zbytkových přepětí v sítích nn. Obsahují vylepšenou tepelnou pojistku, která při přehřátí varistoru zaručí včasné odpojení HSAF* S od napájecí sítě a tím zabrání poškození HSAF* S. Instalují se na rozhraní zón LPZ 2 – LPZ 3, co nejblíže k chráněnému zařízení (max. 5 m). Před HSAF* S musí být instalován svodič bleskových proudů a přepětí T1 a T2 od společnosti HAKEL. Označení S specifikuje provedení s dálkovou signalizací. Instaluje se dle norem: ČSN EN 62305 ed. 2, ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, ČSN CLC/TS 61643-12.

Parametry

Výrobce HAKEL
Celkový svodový proud (8/20) (L+N-PE) 6 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20) (L-N) 3 kA
Ochranná hladina L-N 0,75 kV
Ochranná hladina L-PE/N-PE 1,5 kV
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení