Svodič přepětí FLP-12,5 V/4 (SPD T1+T2)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svodič bleskových proudů pro napájení - typ 1
  • Kód: 1540723
  • Výrobce: Saltek
  • Označení typu: FLP-12,5 V/4
  • Značka: Saltek
  • Objednací číslo: A03429
  • Produktová řada: FLP
  • EAN: 8595090534297
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 836,75
9 482,47 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,55 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svodič přepětí FLP-12,5 V/4 (SPD T1+T2)
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, čtyřpólový varistorový svodič bleskových proudů, k instalaci do rozvodů nn pro budovy třídy rizika III a IV podle ČSN EN 62305, na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších, k ochraně proti účinkům částečných bleskových proudů, indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí

Parametry

Výrobce Saltek
Ochranná hladina 1,2 kV
Značka Saltek
Produktová řada FLP
Jmenovité napětí AC 230 V
Zobrazit všechny parametry