Svodič přepětí FLP-12,5 V/1 (SPD T1+T2)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svodič bleskových proudů pro napájení - typ 1
  • Kód: 1540715
  • Výrobce: Saltek
  • Označení typu: FLP-12,5 V/1
  • Značka: Saltek
  • Objednací číslo: A03421
  • Produktová řada: FLP
  • EAN: 8595090534211
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 939,23
2 346,47 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,16 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svodič přepětí FLP-12,5 V/1 (SPD T1+T2)
Skladem 2 ks

Popis produktu

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, varistorový svodič bleskových proudů, k instalaci do rozvodů nn pro budovy třídy rizika III a IV podle ČSN EN 62305, na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších, k ochraně proti účinkům částečných bleskových proudů, indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí

Parametry

Výrobce Saltek
Bleskový impulsní proud (10/350) 12,5 kA
Ochranná hladina L-N 1,5 kV
Ochranná hladina 1,2 kV
Vyfukovací NE
Zobrazit všechny parametry