Svodič přepětí DL-1G-RJ45-PoE-AB

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svodič přepětí pro informačně - technické sítě
  • Kód: 1402061
  • Výrobce: Saltek
  • Označení typu: DL-1G-RJ45-PoE-AB
  • Značka: Saltek
  • Objednací číslo: A06148
  • Produktová řada: DL
  • EAN: 8595090561484
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 205,13
6 298,21 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,14 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svodič přepětí DL-1G-RJ45-PoE-AB
Skladem 2 ks

Popis produktu

konektory RJ45, dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, k ochraně linky Ethernet s PoE před pulsním přepětím, vyhovuje všem typům PoE/PoE+/PoE++, součást dodávky: univerzální plastový adaptér pro montáž na lišty DIN a držák GND 2

Parametry

Výrobce Saltek
Bleskový impulsní proud (10/350) 2 kA
Frekvence 0...250 MHz
Jmenovitý výbojový proud (8/20) 10 kA
Mezní frekvence 250 MHz
Zobrazit všechny parametry