Svodič přepětí DA-275 V/3S+1

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přepěťová ochrana pro koncová zařízení
  • Kód: 5008061
  • Výrobce: Saltek
  • Označení typu: DA-275 V/3S+1
  • Značka: Saltek
  • Objednací číslo: A01849
  • Produktová řada: DA
  • EAN: 8595090518495
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 400,31
7 744,38 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,40 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svodič přepětí DA-275 V/3S+1
Skladem 4 kusy

Popis produktu

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, dálková signalizace poruchy, sestava trojpólové varistorové přepěťové ochrany a uzavřeného jiskřiště zapojených v módu 3+1, instalace do rozvodů nn v blízkosti chráněného zařízení, k ochraně zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí

Parametry

Výrobce Saltek
Jmenovitý výbojový proud (8/20) (L-N) 5 kA
Ochranná hladina L-N 1 kV
Ochranná hladina L-PE/N-PE 1,5 kV
Ochranná hladina 1,5 kV
Zobrazit všechny parametry