Svodič přepětí DA-275-DJ25-S

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přepěťová ochrana pro koncová zařízení
  • Kód: 1257938
  • Výrobce: Saltek
  • Označení typu: DA-275-DJ25-S
  • Značka: Saltek
  • Objednací číslo: A05771
  • Produktová řada: DA
  • EAN: 8595090557715
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 001,52
3 631,84 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,08 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svodič přepětí DA-275-DJ25-S
Na objednávku

Popis produktu

optická a dálková signalizace poruchy, průchozí přepěťová ochrana pro univerzální použití k ochraně všech druhů elektrických a elektronických zařízení nn proti pulsnímu přepětí, instalace do rozvodů nn v blízkosti chráněného zařízení, k ochraně zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí

Parametry

Výrobce Saltek
Celkový svodový proud (8/20) (L+N-PE) 5 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20) (L-N) 3 kA
Ochranná hladina L-N 1,2 kV
Ochranná hladina L-PE/N-PE 1,5 kV
Zobrazit všechny parametry