Svítidlo závěsné LED Modus HBM250

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslové halové svítidlo
  • Kód: 1530096
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: HBM250W4KC/ND
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: HBM250W4KC/ND
  • Produktová řada:
  • EAN: 8596099033262
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
9 497,49
11 491,96 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo závěsné LED Modus HBM250
Na objednávku

Popis produktu

MODUS HBM250, širokozářič 110, LED 840, čiré sklo, nestmívatelný\nSvítidlo s hliníkovým tělem a krytím IP65.\n\nSvítidlo je standartně vybaveno externím konektorem a montáž se provádí pomocí jednoho závěsného bodu (= krátká doba instalace svítidel). Případně je možno svítidlo instalovat jako přisazené pomocí kovového držáku. (součást balení). Dále je možno svítidlo instalovat na zeď - v případě takové instalace je nutno doobjednat delší držák svítidla.\n\nKryt svítidla může být v provedení: čiré sklo, čirý polykarbonát, opálový polykarbonát, nanoprisma PMMA, nanoprisma polykarbonát.\n\nK dispozici jsou dvě výkonnostní verze: HBS (průměr: 335mm) s výkonem nahrazující 250W výbojku a HBM (průměr: 460mm) s výkonem nahrazující 400W výbojku.\n\nSpeciální provedení svítidla (označení HB.../HT) má certifikaci do použití v prostorech s teplotou okolního prostředí 60 0C.\n\nNa přání je možno svítidlo vyrobit v bílé barvě (označení HB.../B).\n\nRodina svítidel MODUS HB je vystrojena speciálními čipy SAMSUNG LM301B, které mají velmi vysokou účinnost (220 lm/W), jsou odolné vůči vysoké teplotě a mají chemickou resistenci.\n\nPříslušenství:\n\n1810004010 - držák pro nástěnnou montáž pro HBS\n\n1810004008 - držák pro nástěnnou montáž pro HBM

Parametry

Výrobce Modus
Barva pouzdra Černá
Materiál pouzdra Hliník
Značka Modus
Druh napětí AC
Zobrazit všechny parametry