Svítidlo vestavné LED 840 SPMN2000KN4/E190/ND

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1891566
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: SPMN2000KN4/E190/ND
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: SPMN2000KN4/E190/ND
  • Produktová řada: SPMP
  • EAN: 8596099100810
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
910,07
1 101,18 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo vestavné LED 840 SPMN2000KN4/E190/ND
Na objednávku

Popis produktu

Svítidlo SPMN 2000, vestavné, LED 840, nanoprizmatický kryt , nový korpus průměr 190mm, 500mA\nVestavné kruhové LED svítidlo\n\nTěleso:\nBíle lakovaný (RAL 9003) ocelový plech\n\nLED:\nMid Power LED\nCRI 80 (CRI 90 na vyžádání)\n3...teplá bílá 3000K\n4...studená bílá 4000K\n\nElektronická výstroj:\nLED proudový driver\nND - nestmívatelný (standard)\nDALI - digitálně stmívatelný DALI\nDIM - analogově stmívatelný 1-10V DC\n\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání.\n\nAplikace:\nVestavná montáž do SDK nebo minerálního podhledu

Parametry

Materiál krytu Plast se strukturou
Materiál pouzdra Ocel
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Značka Modus
Produktová řada SPMP
Zobrazit všechny parametry