Svítidlo veřejné LED 38W 4000K 4950lm sadovka/výložník IP65 IK08

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Uliční a parkové svítidlo
  • Kód: 1605587
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: LVLEDOS5000V24/ND
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: LVLEDOS5000V24/ND
  • Produktová řada: LVLEDOS
  • EAN: 8596099045494
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 864,17
8 305,65 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo veřejné LED 38W 4000K 4950lm sadovka/výložník IP65 IK08
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

MODUS LV LEDOS5000, Al korpus V2, 24ks LED 740, optika, ploché sklo\nLED svítidlo pro veřejné osvětlení\n\nSvítidlo pro veřejné osvětlení, s čirým tvrzeným sklem a individuální plastovou optikou pro širokou distribuci světelného toku.\nSvítidlo splňuje podmínky dotačního programu platného v České republice - vyzařování pouze do dolního poloprostoru a teplota chromatičnosti 2700 kelvin a autonomní stmívání.\n\nTěleso:\nPráškově lakovaný hliníkový korpus svítidla\nTvrzené krycí sklo\n\nLED:\nHigh Power LED\nCRI 70\ndenní světlo 5000 K\nteplá bílá 3000 K\nteplá bílá 2700 K\n\n \nElektronická výstroj:\nProudový LED driver\nND - nestmívatelné\n3DIM - univerzální stmívatelný driver OSRAM 4DIM (možnost aktivace autonomního stmívání pomocí nastavení "umělé půlnoci")\n\n\nAplikace:\nSvítidlo s integrovanou stavitelnou přírubou pro montáž na stožár nebo výložník o průměru 60 mm.\nPříruba je stavitelná v úhlu -30° až +90°.\nDoporučená instalační výška 6-10 m.

Parametry

Výrobce Modus
Barva pouzdra Šedá
Materiál krytu Sklo transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Zobrazit všechny parametry