Svítidlo veřejné LED 60W 6500K 7200lm 60/48mm šedá IP66 GEN2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Uliční a parkové svítidlo
  • Kód: 1795084
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: ECO AREA L SPD 60W/CDL GEN2
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075425279
  • Produktová řada: ECO AREA
  • EAN: 4058075425279
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 282,72
3 972,09 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

Svítidlo veřejné LED 60W 6500K 7200lm 60/48mm šedá IP66 GEN2
Na objednávku

Popis produktu

Svítidla pro osvětlení silnic a cest. Vlastnosti produktu: Asymetrické vyzařování pro různé oblasti použití. Robustní kryt z tlakově litého hliníku. Montáž na boční vstup pro póly 48…60 mm. Ochrana proti přepětí: až 10 kV (L/N-PE). Integrovaný předřadník s širokým rozsahem napětí, vhodný pro 100 - 240 VAC. Předinstalovaný, flexibilní 0,5m kabel (H05RN-F), 3 × 1,0 mm? jednotlivé vodiče, obalené. Výhody produktu: Funkční a minimalistický design. Nízké náklady na údržbu a provoz díky dlouhé životnosti LED. 5letá záruka. Druh použití: Veřejné osvětlení. Ulice. Parkoviště. Plošné osvětlení.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Šedá
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Značka LEDVANCE
Produktová řada ECO AREA
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení