Materiál pouzdra Hliník
Objímka E27
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž NE
Značka SLV GmbH
Produktová řada Venkovní svítidla
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Výrobce SLV GmbH
Barva pouzdra Antracit
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Jmenovité napětí 230...230
V
Provedení mřížky Bez
S řídicím zařízením NE
Se světelným zdrojem NE
Typ předřadníku Není potřeba
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Světelný zdroj LED výměnná
Povrchová ochrana pouzdra Lakované
Materiál krytu Plast matný/saténový
Druh napětí AC
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Stmívání DALI-2 NE
Stmívání LineSwitch NE
Stmívání vlastním systémem výrobce NE
Stmívání modulací napájecího napětí ANO
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
Bez funkce stmívání NE
Difuser Ostatní
Rozdělení světla Symetrické
Směr světelného toku Přímý/nepřímý
Třída energetické účinnosti světelného zdroje podle nařízení EU 2019/2015 Není potřeba
Stupeň krytí (IP) IP54
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...45
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Vhodné pro výkon světelného zdroje 25...25
W
Max. výkon systému 25
W
Řízení konstantního světelného toku NE
Šířka 380
mm
Výška / hloubka 140
mm
Délka 135
mm
Typ kabeláže Ukončení
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Casambi NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE