Svítidlo UL9000V14/3DIM - MODUS UL, AL korpus

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Uliční a parkové svítidlo
  • Kód: 1563557
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: UL9000V14/3DIM
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: UL9000V14/3DIM
  • Produktová řada: Ostatní svítidla
  • EAN: 8596099046330
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
10 955,32
13 255,94 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo UL9000V14/3DIM - MODUS UL, AL korpus
Na objednávku

Popis produktu

MODUS UL9000, AL korpus, 48ks LED 740, ploché sklo, 3DIM\nLED svítidlo pro veřejné osvětlení\nSvítidlo pro veřejné osvětlení, s čirým tvrzeným sklem a individuální plastovou optikou pro širokou distribuci světelného toku.\nSvítidlo splňuje podmínky dotačního programu platného v České republice - vyzařování pouze do dolního poloprostoru a teplota chromatičnosti 2700 kelvin a autonomní stmívání.\n\nTěleso:\nPráškově lakovaný hliníkový korpus svítidla\nTvrzené krycí sklo\n\nLED:\nHigh Power LED\nCRI 70\ndenní světlo 4000K\nvolitelně - 2700K/3000K/5000K\n \nElektronická výstroj:\nProudový LED driver\nND - nestmívatelné\n3DIM - univerzální stmívatelný driver OSRAM 4DIM (možnost aktivace autonomního stmívání pomocí nastavení "umělé půlnoci")\n\nAplikace:\nSvítidlo s integrovanou stavitelnou přírubou pro montáž na stožár nebo výložník o průměru 60 mm.\nPříruba je stavitelná v úhlu -30° až +90°.\nUrčeno pro osvětlení komunikací vyšších tříd, doporučená výška stožáru 6 - 14 m.

Parametry

Výrobce Modus
Barva pouzdra Šedá
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Materiál krytu Sklo transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Zobrazit všechny parametry