Svítidlo přisazené E27 1x60W PLAFONIERA S ECO 60W senzor IP44 bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 7423249
  • Výrobce: Panlux
  • Označení typu: LM32006002
  • Značka: Panlux
  • Objednací číslo: LM32006002
  • Produktová řada: PLAFONIERA
  • EAN: 8595216613981
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 9 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 171,51
1 417,53 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Svítidlo přisazené E27 1x60W PLAFONIERA S ECO 60W senzor IP44 bílá
Skladem 9 ks

Popis produktu

Přisazené svítidlo 275mm LEDMED s radar sensorem; Provedení: E27 pro žárovky, ECO; UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze doporučené světelné zdroje (max. 60W). Nepoužívejte žárovky s malou baňkou (průměr menší než 60mm).; Triplexopálový kryt zajistí příjemný rozptyl světla a nerušivý vzhled vhodné pro osvětlení: interiéry budov, chodby, kanceláře, apod.; Radar senzor zaznamená pohyb ve vysílaných vysokofrekvenčních elektromagnetických vlnách v nastaveném dosahu a intenzitě světla; Při zaznamenání pohybu rozsvítí svítidlo na určený časový interval; Dosah, časový interval a intenzitu světla je možné nastavit; Značka LEDMED představuje moderní LED osvětlení za rozumnou cenu při udržení dobrého poměru cena/kvalita. Jejím cílem je nabízet na trhu taková LED svítidla, aby si je mohl dovolit opravdu každý. V jejím sortimentu najdete svítidla do interiéru, exteriéru, světelné zdroje a doplňky.

Parametry

Výrobce Panlux
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Sklo opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka E27
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu