Svítidlo přisazené LED 38W 4000K 4600lm 2xLED 1200mm nanoprizma EU

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1837984
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: ESO4000RMKN4ND/EU
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: ESO4000RMKN4ND/EU
  • Produktová řada: ESO
  • EAN: 8596099075477
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 529,91
3 061,19 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo přisazené LED 38W 4000K 4600lm 2xLED 1200mm nanoprizma EU
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

MODUS ESO4000, 2x LED , 1200mm, nanoprizma, LED 840, NONSELV 350mA, bez čínských součástí\nTěleso:\nBíle práškově lakovaný (RAL 9016) ocelový plech\n\n LED:\nMid Power LED\nCRI 80 (CRI 90 na vyžádání)\n3...teplá bílá 3000K\n4...studená bílá 4000K\n\nElektronická výstroj:\nLED proudový driver\nND - nestmívatelný (standard)\nDALI - digitálně stmívatelný DALI\nDIM - analogově stmívatelný 1-10V DC\n\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání - více informací zde.\n\nMožnost instalace:\nSvítidlo pro přisazenou či závěsnou montáž\nSvítidlo pro osvětlování obchodních prostor, školek, škol, chodeb, ...\n\nPříslušenství:\nZH22 - závěsná sada

Parametry

Materiál krytu Plast se strukturou
Materiál pouzdra Ocel
Výrobce Modus
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry