Svítidlo přisazené LED 20W 4000K 550-2000lm kryt opál PMMA IP44

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1920280
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: BRSB4KO300V6/NDMULTI
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: BRSB4KO300V6/NDMULTI
  • Produktová řada: KX
  • EAN: 8596099110116
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 012,46
1 225,08 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo přisazené LED 20W 4000K 550-2000lm kryt opál PMMA IP44
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Svítidlo BRSB 550-2000lm, 4x12 LED 840, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, MULTIcurrent driver\nTěleso:\nBíle lakovaný (RAL 9003) ocelový plech\n\nOptický systém:\nOpálový PMMA kryt\n\nLED:\nMid Power LED\nCRI 80 (CRI 90 na vyžádání)\n3...teplá bílá 3000K\n4...studená bílá 4000K\n5...denní světlo 5700K\n \nElektronická výstroj:\nLED proudový driver\nND - nestmívatelný (standard)\nDALI - digitálně stmívatelný DALI\nDIM - analogově stmívatelný 1-10V DC\nSM - integrovaný mikrovlnný senzor - nelze kombinovat s NZ\nNZ - nouzový modul (mimo BRSB300)\n\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání \n\nAplikace:\nPřisazené kruhové svítidlo. Vhodné pro bytové prostory, chodby, sociální zařízení.\nIdeální pro aplikace s častým spínáním pohybovým čidlem.\n\nVerze:\n300 - malý korpus O 285 mm\n375 - střední korpus O 375 mm\n480 - velký korpus O 480

Parametry

Výrobce Modus
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Ocel
Značka Modus
Zobrazit všechny parametry