Svítidlo přisazené LED 16W 4000K 1300lm IP66 IK10 senzor

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1467247
  • Výrobce: Kanlux
  • Označení typu: DABA N LED SMD DL-16W LED
  • Značka: Kanlux
  • Objednací číslo: 19062
  • Produktová řada: DABA
  • EAN: 5905339190628
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 554,27
3 090,67 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Svítidlo přisazené LED 16W 4000K 1300lm IP66 IK10 senzor
Na objednávku

Popis produktu

DABA N LED SMD DL-16W Plafon LED, DABA N LED SMD DL-16W, 16W, 1300lm, 4000K, IP66, bílá (19062). Energeticky úsporné svítidlo Kanlux DABA N umožňuje snížit náklady na energii díky použití snímačů pohybu a soumraku. To způsobí, že svítí, pouze když je to nutné. Kromě toho jeho parametry (IP66, IK10) znamenají, že může být namontován prakticky kdekoli! Funkce STAND BY DIMMING znamená, že po naprogramovaném čase bez pohybu přejde plafon do pohotovostního režimu a snižuje světelný tok o 20%.

Parametry

Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Výrobce Kanlux
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry