Výrobce McLED
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast opál
Značka McLED
Produktová řada Cala
Výkon systému 12
W
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
S řídicím zařízením ANO
Se světelným zdrojem ANO
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vhodné pro montáž na stěnu ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Bez funkce stmívání NE
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Volný paprsek
Směr světelného toku Přímý
Stupeň krytí (IP) IP44
Třída ochrany I
Požární odolnost "D" NE
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Max. výkon systému 12
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 880
lm
Barva světla Bílá
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Řízení konstantního světelného toku NE
Výška / hloubka 95
mm
Vnější průměr 280
mm
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE