Svítidlo prachotěsné PL3500L1W4ND/NZ

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1275703
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: PL3500L1W4ND/NZ
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: PL3500L1W4ND/NZ
  • Produktová řada: PL
  • EAN: 8596099000929
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 664,13
5 643,60 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Svítidlo prachotěsné PL3500L1W4ND/NZ
Na objednávku

Popis produktu

MODUS PL 3500, široký korpus 1575mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA, nouzový zdroj\nLED prachotěsné svítidlo\n\nTěleso:\nVysoce kvalitní lisovaný polyester se skelným vláknem\nZákladový bíle lakovaný plech FeZn\nNerezové spony\n\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání.\n\nAplikace:\nSvítidlo je možno instalovat jako přisazené nebo závěsné.\nMontážní set je součástí dodávky (ZAHA + ZAKO).\n\nPříslušenství:\nZH21 - závěsná sada\nOM - ochranná mříž\n\nMožné verze:\nF - s flexošňůrou\nP - pro průběžnou montáž 5x1,5 mm2\n\nPoznámka:\nSvítidla jsou určena do běžného prostředí ta= 25°C.

Parametry

Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Výrobce Modus
Barva pouzdra Šedá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry