Svítidlo prachotěsné LED 52W 4000K 6900lm 1270mm IP65

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1859317
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: VLO7000M2W4ND
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: VLO7000M2W4ND
  • Produktová řada: PL
  • EAN: 8596099086657
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 576,01
1 906,97 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svítidlo prachotěsné LED 52W 4000K 6900lm 1270mm IP65
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

MODUS VLO 7000, široký korpus 1270mm, LED 840, korpus ABS, opálový PC kryt, IP65, driver 1500mA\nPrachotěsné svítidlo s opálovým krytem\n\nPrachotěsné LED svítidlo klasického designu s opálovým krytem.\nSvítidlo má mechanickou odolnost IK08 - tělo i optický systém je z polykarbonátu. Součástí svítidla jsou upevňovací třmeny\nInstalace svítidla se provádí jako přisazené či závěsné.\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání.

Parametry

Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Výrobce Modus
Barva pouzdra Šedá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry