Svítidlo prachotěsné LED 46W 4000K 5600lm 1500mm průběžné Ledinaire

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1791868
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: WT060C LED56S/840 PSU TW1 L150
  • Značka: Philips
  • Objednací číslo: 911401876980
  • Produktová řada: Ledinaire Waterproof
  • EAN: 8710163360126
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 610,65
1 948,89 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo prachotěsné LED 46W 4000K 5600lm 1500mm průběžné Ledinaire
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

L1500 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5600 lm, 46 W, 120 lm/W, 4000 K, 5, Symetrické, Opálové provedení, Polykarbonát, Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě, 5J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Třípólová spojovací jednotka, Průchozí vedení, 1fáze

Parametry

Výrobce Philips
Barva pouzdra Šedá
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení