Svítidlo prachotěsné LED 41W 4000K 5000lm 1200mm IP65

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1244675
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: PL5000M2W4ND
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: PL5000M2W4ND
  • Produktová řada: PL
  • EAN: 8596099000981
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 177,38
2 634,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svítidlo prachotěsné LED 41W 4000K 5000lm 1200mm IP65
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

MODUS PL 5000, široký korpus 1275mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 1400mA\nLED prachotěsné svítidlo\n\nTěleso:\nVysoce kvalitní lisovaný polyester se skelným vláknem\nZákladový bíle lakovaný plech FeZn\nNerezové spony\n\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání.\n\nAplikace:\nSvítidlo je možno instalovat jako přisazené nebo závěsné.\nMontážní set je součástí dodávky (ZAHA + ZAKO).\n\nPříslušenství:\nZH21 - závěsná sada\nOM - ochranná mříž\n\nMožné verze:\nF - s flexošňůrou\nP - pro průběžnou montáž 5x1,5 mm2\n\nPoznámka:\nSvítidla jsou určena do běžného prostředí ta= 25°C.

Parametry

Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Výrobce Modus
Barva pouzdra Šedá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry