Svítidlo prachotěsné LED 40W 4000K 4400lm 1200mm IP65

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1842061
  • Výrobce: Kanlux
  • Označení typu: TP SLIM LED 40W-NW
  • Značka: Kanlux
  • Objednací číslo: 27115
  • Produktová řada: MAH
  • EAN: 5905339271150
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 229,66
1 487,89 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 7,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo prachotěsné LED 40W 4000K 4400lm 1200mm IP65
Na objednávku

Popis produktu

Lineární svítidlo, TP SLIM LED 40W-NW, 50W, 4400lm, 4000K, IP65, bílá (27115). Kanlux TP SLIM LED je malé hermetické svítidlo, které lze namontovat na povrch nebo zavěsit. Snadná montáž díky nastavitelným držákům a rychlospojkám. Díky třídě krytí IP65 a odolnosti proti nárazu IK 08 můžeme svítidlo používat na takových místech, jako jsou: průmyslové místnosti, sklady, parkovací místa a garáže.

Parametry

Výrobce Kanlux
Barva pouzdra Bílá
Materiál pouzdra Plast
Značka Kanlux
Produktová řada MAH
Zobrazit všechny parametry