Svítidlo PL 2500 úzký korpus 1200mm, LED 4000K, průběžná mon.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1472740
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: PL2500M1N4ND/P
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: PL2500M1N4ND/P
  • Produktová řada: PL
  • EAN: 8596099000882
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 672,26
2 023,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo PL 2500 úzký korpus 1200mm, LED 4000K, průběžná mon.
Na objednávku

Popis produktu

MODUS PL 2500, úzký korpus 1275mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA, průběžná montáž\nLED prachotěsné svítidlo\n\nTěleso:\nVysoce kvalitní lisovaný polyester se skelným vláknem\nZákladový bíle lakovaný plech FeZn\nNerezové spony\n\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání.\n\nAplikace:\nSvítidlo je možno instalovat jako přisazené nebo závěsné.\nMontážní set je součástí dodávky (ZAHA + ZAKO).\n\nPříslušenství:\nZH21 - závěsná sada\nOM - ochranná mříž\n\nMožné verze:\nF - s flexošňůrou\nP - pro průběžnou montáž 5x1,5 mm2\n\nPoznámka:\nSvítidla jsou určena do běžného prostředí ta= 25°C.

Parametry

Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Výrobce Modus
Barva pouzdra Šedá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry