Svítidlo PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1951823
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: PILA WT008C 60S/840 PSU L1500
  • Značka: Pila
  • Objednací číslo: 911401814185
  • Produktová řada:
  • EAN: 8719514964952
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
965,12
1 167,80 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Waterproof, L1500 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 6000 lm, 53 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM=6, Symetrické, Opálové provedení, Polykarbonát, Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě, 5J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor dvoupólový

Parametry

Jmenovitý proud 250...250 mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce Philips
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení