Svítidlo prachotěsné LED 40W 4000K 4000lm 1200mm IP65 PILA Philips

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1951819
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: 871951496491499
  • Značka: Pila
  • Objednací číslo: 911401813785
  • Produktová řada:
  • EAN: 8719514964914
  • Elektroodpad: Ano
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
647,73
783,75 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo prachotěsné LED 40W 4000K 4000lm 1200mm IP65 PILA Philips
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4000 lm, 36 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM=6, Symetrické, Opálové provedení, Polykarbonát, Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě, 5J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor dvoupólový

Parametry

Jmenovitý proud 170...170 mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce Philips
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Alternativy produktu