Svítidlo nástěnné LED 12W 4000K 960lm kulaté IP54 PILA Philips
Skladem 3 ks
Popis produktu
Energeticky účinné a odolné osvětlovací produkty, které vám zajistí kvalitní výkon a spolehlivost a lze je využít vřadě různých použití.
Parametry
Jmenovitý proud 0,11...,11
mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce Philips
Jmenovitý proud 0,11...,11
mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce Philips
Barva pouzdra Bílá
Značka Pila
Produktová řada WL007C
Výkon systému 12
W
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Povrchová ochrana pouzdra Bez ošetření
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání DALI-2 NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Provedení mřížky Bez
S řídicím zařízením ANO
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Velmi široký paprsek >80°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Směr světelného toku Přímý
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 35000
h
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 35 000 h při okolní teplotě 25 °C. 0,7
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 35 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 0,075
%
Max. počet svítidel na jistič B16 30
Max. počet svítidel na jistič C16 50
Stupeň krytí (IP) IP54
Rázová pevnost IK06
Třída ochrany II
Požární odolnost "D" NE
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -30...35
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Max. výkon systému 12
W
Účinnost svítidla 80
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 960
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Hodnota blikání Pst LM 1
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Výkonový koeficient 0,5
Hodnota stroboskopického efektu SVM 1,6
Řízení konstantního světelného toku NE
Výška / hloubka 50
mm
Vnější průměr 170
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 2
Průřez vodiče 1
mm2
Způsob připojení Kabel
Celkové harmonické zkreslení (THD) 0,2
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Jednotný poměr oslnění (UGR) 26
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE
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
Produktová stránka
Externí