Svítidlo závěsné LED 200W 4000K 20000lm High Bay 90° PILA G2 Philips

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslové halové svítidlo
  • Kód: 1951888
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: PILA BY007P G2 LED150S/840 PSU
  • Značka: Pila
  • Objednací číslo: 911401878084
  • Produktová řada:
  • EAN: 8719514958654
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 947,18
3 566,09 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo závěsné LED 200W 4000K 20000lm High Bay 90° PILA G2 Philips
Skladem 2 ks

Popis produktu

High-bay, D300 mm, Hliník litý pod tlakem, Hliníková ačerná, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 20000 lm, 200 W, 100 lm/W, Široký paprsek, Matná, Sklo, Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě, 1J, Bezpečnostní třída I, Volné vodiče/dráty

Parametry

Výrobce Philips
Barva pouzdra Černá
Jmenovitý proud 900...900 mA
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Bez
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu