Svítidlo PH 7000, korpus PMMA 1700mm, LED 840, driver 1200mA, IP65

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1935688
  • Výrobce: MODUS, spol. s r.o.
  • Označení typu: PHD7000L4PM/S/ND
  • Značka:
  • Objednací číslo: PHD7000L4PM/S/ND
  • Produktová řada:
  • EAN: 8596099038243
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 287,65
3 978,06 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo PH 7000, korpus PMMA 1700mm, LED 840, driver 1200mA, IP65
Na objednávku

Popis produktu

MODUS PH 7000, korpus PMMA, 1700mm, LED 840, driver 1200mA, IP65\nPrůmyslové svítidlo IP65 nové generace a designu.\n\nSvítidlo je standartně vyráběno s konektory - svítidlo není nutno při instalaci rozebírat - zrychlení instalace. Ve standartní verzi je svítidlo vybaveno jedním konektorem, na přání je možno vyrobit verzi pro průběžnou montáž s konektorem v obou čelech (MODUS PH.../P), pak je možno svítidla napojovat přímo nebo pomocí kabeláže.\nInstalace je možná jako přisazené nebo závěsné svítidlo, držáky umožňují nastavit libovolnou rozteč.\nKryt svítidla je z materiálu PC (mechanická odolnost) nebo PMMA (chemická odolnost).\n\nTěleso: \nPolykarbonátový PC nebo PMMA korpus\nBíle lakovaný základový ocelový plech\nPolykarbonátové PC nebo PS čela se vstupními konektory\n\nEl. výstroj :\nPHD - proudový LED driver\nND –nestmívatelný (standard)\nDALI – digitálně stmívatelný DALI\nPH – driver integrovaný do LED modulu\n\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání.\n\nAplikace:\nSvítidlo je možno instalovat jako přisazené nebo závěsné\nMontážní set (upevňovací třmeny) je součástí dodávky\n\nPříslušenství: \nZávěsná sada - ZH21\n\nMožné verze:\nS – samostatná montáž\nP1 – průběžná montáž 1fáze

Parametry

Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Výrobce MODUS, spol. s r.o.
Vhodné pro stropní montáž ANO
Druh napětí AC
Zobrazit všechny parametry