Svítidlo orientační LED 12V 0,8W 13lm 3000K do KU68 TERRA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1475407
  • Výrobce: Kanlux
  • Označení typu: TERRA LED P68 WW CZ
  • Značka: Kanlux
  • Objednací číslo: 27083
  • Produktová řada: TERRA
  • EAN: 5905339270832
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
467,91
566,17 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo orientační LED 12V 0,8W 13lm 3000K do KU68 TERRA
Na objednávku

Popis produktu

Schodišťové svítidlo TERRA LED P68 WW CZ 0,8W 12V 13lm do krabičky P68. TERRA je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb nebo pro zvýraznění interiérového designu pokojů. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze AC je vybavena napájením 230 V, která se vejde do montážní krabice, a verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo detekuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.

Parametry

Materiál krytu Sklo matné/saténové
Materiál pouzdra Ocel
Značka Kanlux
Produktová řada TERRA
Výrobce Kanlux
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství