Svítidlo orientační LED 12V 0,8W 13lm 3000K do KU68 APUS

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1475409
  • Výrobce: Kanlux
  • Označení typu: APUS LED P68 WW CZ
  • Značka: Kanlux
  • Objednací číslo: 27071
  • Produktová řada: APUS
  • EAN: 5905339270719
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
467,91
566,17 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo orientační LED 12V 0,8W 13lm 3000K do KU68 APUS
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Schodišťové svítidlo APUS LED P68 WW CZ 0.8W 12V 13lm. APUS je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb nebo pro zvýraznění interiérového designu pokojů. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze AC je vybavena napájením 230 V, která se vejde do montážní krabice, a verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo detekuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.

Parametry

Materiál krytu Plast transparentní
Materiál pouzdra Ocel
Značka Kanlux
Produktová řada APUS
Výrobce Kanlux
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství