Svítidlo závěsné LED 87W 5700K 12200lm 80° High Bay

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslové halové svítidlo
  • Kód: 1249536
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: OKTAS4PC5V1/700ND
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: OKTAS4PC5V1/700ND
  • Produktová řada: OKTA
  • EAN: 8595073736380
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 843,18
8 280,25 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo závěsné LED 87W 5700K 12200lm 80° High Bay
Skladem 4 kusy

Popis produktu

MODUS OKTA S, malý korpus, 4x LED , 857, PC kryt, zdroj 700mA nestmívatelný\nLED průmyslové hliníkové svítidlo IP65\n\nEnergeticky úsporná svítidla pro osvětlení vysokých hal\nZávěsné svítidlo pro osvětlení vysokých průmyslových hal\nVyzařovací úhel 105°\nSvítidla jsou certifikována na teplotu okolního prostředí Ta = 45°C\n\nVarianty svítidla:\nOKTA8 - velký korpus svítidla s 8 LED moduly\nOKTA4 - velký korpus svítidla se 4 LED moduly\nOKTAS4 - malý korpus svítidla se 4 LED moduly standardně s krytem čirý polykarbonát (IK10). \n\nPříslušenství:\nOKTAZAVES1 - řetízkový závěs, 1 závěsný bod\nOKTAZAVES2 - řetízkový závěs, 2 závěsné body\nOKTAPIR - senzor pohybu pro svítidlo OKTA

Parametry

Výrobce Modus
Barva pouzdra Černá
Materiál pouzdra Hliník
Značka Modus
Produktová řada OKTA
Zobrazit všechny parametry